富士電機
富士電機の キャビネット / プラボックス
富士電機の キャビネット
富士電機の キャビネットパーツ
操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) AP30F 横長角 色板方式(消灯時色付用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
発光色
左側:緑、右側:緑
注文コード
50131654
品番
DN7Q001-T26GG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
発光色
など
448
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
2分割照光
適合機種
AP30F(全電圧式、R分圧式、CR分圧式)
種類
多窓集合表示灯
形式
横長角
電圧(V)
DC6
発光色
左側:緑、右側:緑
色板の仕様
色板方式(消灯時色付用)