※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用シンブル
14mm シンブル(ステンレス製)
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50131856
品番
EA638KA-29
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥649
販売価格(税別)
¥
590
バスケットに入れる
エスコ品番
EA638KA-29
材質
ステンレス(SUS316)
質量(g)
91
種類
シンブル
寸法a(mm)
14
寸法C(mm)
34
寸法l(mm)
56