※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用シンブル
3.0mm シンブル(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50131917
品番
EA638KA-53
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥55
販売価格(税別)
¥
50
バスケットに入れる
エスコ品番
EA638KA-53
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
3
種類
シンブル
寸法L(mm)
18.3
寸法D(mm)
9.7
適合ロープ径(Φmm)
3