※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

4.0mm シンブル(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50131926 品番EA638KA-54
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥83
販売価格(税別)
75
エスコ品番EA638KA-54 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)3 種類シンブル 寸法L(mm)18.5 寸法D(mm)10.9 適合ロープ径(Φmm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする