光
光の 室内表示
光の 室名表示板
サインプレート 真鍮メッキ LG46
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50132786
品番
LG46-3
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
扉の標示に適しています。
用途
扉の用途標示に。
トラスコ品番
225-0671
厚さ(mm)
4
材質/仕上
真鍮
色
ゴールド
取付
粘着テープ付
質量(g)
60
タイプ
貼付タイプ(テープ付)
縦(mm)
47
横(mm)
47
取付け方法
貼付タイプ(テープ付)
表示内容
締切 CLOSED