RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 能動部品
RS PROの ディスクリート
1.5 A @ 30 V dc RS PRO タッチスイッチ 押しボタン モーメンタリ NC IP68 真鍮製
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●スイッチタイプ:押しボタン●スイッチの動作:モーメンタリ●スイッチの機能:NC●入力電圧 Min:5V dc●入力電圧 Max:30V dc●イルミネーション:あり●LEDのカラー:赤●IP評価:IP68●コンタクト材質:真鍮製●定格電流:1.5 A @ 30 V dc
注文コード
50133379
品番
823-2788
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●スイッチタイプ:押しボタン●スイッチの動作:モーメンタリ●スイッチの機能:NC●入力電圧 Min:5V dc●入力電圧 Max:30V dc●イルミネーション:あり●LEDのカラー:赤●IP評価:IP68●コンタクト材質:真鍮製●定格電流:1.5 A @ 30 V dc
RoHS指令(10物質対応)
対応