RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 能動部品
RS PROの ディスクリート
1.5 A @ 30 V dc RS PRO タッチスイッチ 押しボタン モーメンタリ NC IP68 真鍮製
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●スイッチタイプ:押しボタン●スイッチの動作:モーメンタリ●スイッチの機能:NC●入力電圧 Min:5V dc●入力電圧 Max:30V dc●イルミネーション:あり●LEDのカラー:緑●IP評価:IP68●コンタクト材質:真鍮製●定格電流:1.5 A @ 30 V dc
注文コード
50133388
品番
823-2763
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,054
販売価格(税別)
¥
9,140
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●スイッチタイプ:押しボタン●スイッチの動作:モーメンタリ●スイッチの機能:NC●入力電圧 Min:5V dc●入力電圧 Max:30V dc●イルミネーション:あり●LEDのカラー:緑●IP評価:IP68●コンタクト材質:真鍮製●定格電流:1.5 A @ 30 V dc
RoHS指令(10物質対応)
対応