RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 能動部品
RS PROの ディスクリート
1.5 A @ 30 V dc RS PRO タッチスイッチ 押しボタン モーメンタリ NC IP68 真鍮製
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●スイッチの機能:NO●入力電圧 Min:5V dc●入力電圧 Max:30V dc●イルミネーション:あり●定格電流:1.5 A @ 30 V dc
注文コード
50133415
品番
823-2750
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●スイッチの機能:NO●入力電圧 Min:5V dc●入力電圧 Max:30V dc●イルミネーション:あり●定格電流:1.5 A @ 30 V dc
スイッチ種類
押しボタン
材質(コンタクト)
真鍮製
スイッチ動作
モーメンタリ
LED色
青
IP等級
IP68
RoHS指令(10物質対応)
対応