エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの カップリングリンク
1.0ton コネクティングリング
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50133563
品番
EA638N-1
1月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,780円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,815
販売価格(税別)
¥
1,650
バスケットに入れる
エスコ品番
EA638N-1
材質
スチール
寸法L1(mm)
43
使用荷重(kg)
1
寸法B(mm)
16
寸法L2(mm)
18