2.0ton コネクティングリング

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50133588 品番EA638N-3
1月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,010円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,046
販売価格(税別)
1,860
エスコ品番EA638N-3 材質スチール 寸法L1(mm)70 使用荷重(kg)2 寸法B(mm)22.5 寸法L2(mm)26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする