エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの カップリングリンク
3.0ton コネクティングリング
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50133597
品番
EA638N-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,563
販売価格(税別)
¥
2,330
バスケットに入れる
エスコ品番
EA638N-4
材質
スチール
寸法L1(mm)
77
使用荷重(kg)
3
寸法B(mm)
25
寸法L2(mm)
32