※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの ターンバックル・シャックル
エスコの シャックル
17.0ton 強力型シャックル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50133685
品番
EA638NA-13
1月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は14,100円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,740
販売価格(税別)
¥
13,400
バスケットに入れる
エスコ品番
EA638NA-13
材質
スチール
寸法L(mm)
124
ねじ径
M42
使用荷重(t)
17
表面処理
亜鉛メッキ
寸法B(mm)
60
寸法D1(mm)
38