※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

35.0ton 強力型シャックル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50133703 品番EA638NA-15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,900
販売価格(税別)
29,000
エスコ品番EA638NA-15 材質スチール 寸法L(mm)171 ねじ径M60 使用荷重(t)35 表面処理亜鉛メッキ 寸法B(mm)83 寸法D1(mm)51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする