※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの ターンバックル・シャックル
エスコの シャックル
8.5 ton 強力型ボウシャックル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50133956
品番
EA638NB-9
1月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,230円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,444
販売価格(税別)
¥
4,040
バスケットに入れる
エスコ品番
EA638NB-9
材質
スチール
寸法L(mm)
95
ねじ径
M28
使用荷重(t)
8.5
表面処理
亜鉛メッキ
寸法B(mm)
43
寸法D1(mm)
25