光
光の 書庫・金庫・ロッカー
光の ロッカー
光の 更衣ロッカー
テーブルナンバー オーク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
タイプ
粘着タイプ
注文コード
50134046
品番
BJ24-7
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
表面がウレタン樹脂なので、文字が消えず、多少の曲面にも貼れます。
トラスコ品番
113-1180
材質/仕上
ウレタン樹脂、PVC
質量(g)
1.1
タイプ
粘着タイプ
用途
ロッカーやテーブルに。
幅(mm)
40
色
オーク
高さ(mm)
20
奥行(mm)
2
間口(mm)
40
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
40×2×20