光
光の 書庫・金庫・ロッカー
光の ロッカー
光の 更衣ロッカー
テーブルナンバー オーク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
貼付タイプ(テープ付)
注文コード
50134116
品番
BJ24-14
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
表面がウレタン樹脂なので、文字が消えず、多少の曲面にも貼れます。
トラスコ品番
224-2848
材質/仕上
特殊ウレタン樹脂
質量(g)
2
タイプ
貼付タイプ(テープ付)
用途
ロッカーやテーブルに。
厚さ(mm)
2
色
オーク
取付
粘着テープ付
縦(mm)
20
横(mm)
40
取付け方法
貼付タイプ(テープ付)
表示内容
14