曜日別特売
BJ25-7 テーブルナンバー  チーク 光 50134256

※特徴画像

テーブルナンバー チーク

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1枚トラスコ品番113-1151注文コード50134256品番BJ25-7
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259

表面がウレタン樹脂なので、文字が消えず、多少の曲面にも貼れます。

用途ロッカーやテーブルに。トラスコ品番113-1151幅(mm)40材質/仕上ウレタン樹脂、PVCチーク高さ(mm)20質量(g)1.1タイプ粘着タイプ奥行(mm)2間口(mm)40外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)40×2×20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする