光
テーブルナンバー チーク
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1枚
トラスコ品番
113-1169
注文コード
50134299
品番
BJ25-11
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
が
20
種類から選べます
他の種類を見る
表面がウレタン樹脂なので、文字が消えず、多少の曲面にも貼れます。
用途
ロッカーやテーブルに。
トラスコ品番
113-1169
幅(mm)
40
材質/仕上
ウレタン樹脂、PVC
色
チーク
高さ(mm)
20
質量(g)
1.1
タイプ
粘着タイプ
奥行(mm)
2
間口(mm)
40
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
40×2×20