曜日別特売
BJ26-22 テーブルナンバー  蛍光 光 50134448

 

BJ26-22 テーブルナンバー  蛍光 光 50134448
BJ26-22 テーブルナンバー  蛍光 光 50134448

テーブルナンバー 蛍光

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1枚トラスコ品番112-9638注文コード50134448品番BJ26-22
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259

表面がウレタン樹脂なので、文字が消えず、多少の曲面にも貼れます。

用途ロッカーやテーブルに。トラスコ品番112-9638幅(mm)40材質/仕上ウレタン樹脂、PVC蛍光高さ(mm)20質量(g)1.1タイプ粘着タイプ奥行(mm)2間口(mm)40外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)40×2×20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする