RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 能動部品
RS PROの ディスクリート
Annunciator 19mm 85dB IP50 IK04 screw
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50134745
品番
877-1842
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,115
販売価格(税別)
¥
4,650
バスケットに入れる
仕様
デシベル/1m:75 、 トーンの長さ:断続的な騒音 、 取付けスタイル:パネル取り付け 、 電源電圧:24 V dc 、 最小温度:-20℃ 、 最大温度:+55℃ 、 特殊機能:耐衝撃性: IK04
RoHS指令(10物質対応)
対応