RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 能動部品
RS PROの ディスクリート
Buzzer SMT 2-4Vp-p 85dB electro mech sou
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
50134788
品番
179-7446
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,860
販売価格(税別)
¥
2,600
バスケットに入れる
この商品は
内容量
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
デシベル/1m:85dB 、 取付けスタイル:表面実装 、 電源電圧:2 → 4 V 、 最大デシベル:85dB 、 直径:10.5 mm 、 本体色:黒 、 最小温度:-30℃ 、 最大温度:+70℃
RoHS指令(10物質対応)
対応