RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 能動部品
RS PROの ディスクリート
Buzzer SMT electro mech 3-8Vp-p 80dB
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
注文コード
50134797
品番
179-7434
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
デシベル/1m:80dB 、 トーンの長さ:連続 、 トーンの数:Single 、 取付けスタイル:表面実装 、 電源電圧:3 → 8 V 、 最大デシベル:80dB 、 直径:9.7 mm 、 本体色:グレー 、 最小温度:-30℃ 、 最大温度:+70℃
RoHS指令(10物質対応)
対応