HOBUT
HOBUTの 電子部品(オンボード)
HOBUTの 能動部品
HOBUTの ディスクリート
Current Transformer
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50135235
品番
171-8764
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,245
販売価格(税別)
¥
2,950
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
61
種類から選べます
他の種類を見る
巻数比
100:1
全高(mm)
70
全幅(mm)
50
全体的な深さ(mm)
30
寸法(mm)
50×30×70
RoHS指令(10物質対応)
対応