RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 能動部品
RS PROの ディスクリート
Current Transformer 1600:5A 100x30mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50135393
品番
171-8820
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,546
販売価格(税別)
¥
6,860
バスケットに入れる
仕様
巻数比:1600:5 、 内径:100 x 30mm 、 トランスタイプ:クリップフィット 、 全体の高さ:155mm 、 全体の幅:140mm 、 全体的な深さ:45mm 、 入力電流:1.6kA 、 出力電流:5 A 、 最小温度:-5℃ 、 最大温度:+55℃ 、 寸法:140 x 45 x 155 mm
RoHS指令(10物質対応)
対応