HOBUT
HOBUTの 電子部品(オンボード)
HOBUTの 能動部品
HOBUTの ディスクリート
Current Transformer
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●巻数比:200:1●内径:30 x 10mm●全体の高さ:70mm●全体の幅:50mm●全体的な深さ:30mm●寸法:50 x 30 x 70 mm
注文コード
50135436
品番
171-8770
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,476
販売価格(税別)
¥
3,160
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
61
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●巻数比:200:1●内径:30 x 10mm●全体の高さ:70mm●全体の幅:50mm●全体的な深さ:30mm●寸法:50 x 30 x 70 mm
RoHS指令(10物質対応)
対応