HOBUT
HOBUTの 電子部品(オンボード)
HOBUTの 能動部品
HOBUTの ディスクリート
Current Transformer
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
巻数比:200:5 、 内径:33 x 23mm 、 トランスタイプ:ベース取付 、 全体の高さ:106mm 、 全体の幅:93mm 、 全体的な深さ:40mm 、 入力電流:200A 、 出力電流:5 A 、 最小温度:+20℃ 、 最大温度:+70℃ 、 取り付けタイプ:表面実装
注文コード
50135463
品番
171-8848
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,118
販売価格(税別)
¥
7,380
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
61
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
巻数比:200:5 、 内径:33 x 23mm 、 トランスタイプ:ベース取付 、 全体の高さ:106mm 、 全体の幅:93mm 、 全体的な深さ:40mm 、 入力電流:200A 、 出力電流:5 A 、 最小温度:+20℃ 、 最大温度:+70℃ 、 取り付けタイプ:表面実装
RoHS指令(10物質対応)
対応