HOBUT
HOBUTの 電子部品(オンボード)
HOBUTの 能動部品
HOBUTの ディスクリート
Current Transformer
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
巻数比:2000:5 、 内径:80 x 12mm 、 トランスタイプ:クリップフィット 、 全体の高さ:126mm 、 全体の幅:104mm 、 全体的な深さ:45mm 、 入力電流:2kA 、 出力電流:5 A 、 最小温度:-5℃ 、 最大温度:+55℃ 、 取り付けタイプ:表面実装
注文コード
50135515
品番
171-8817
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
61
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
巻数比:2000:5 、 内径:80 x 12mm 、 トランスタイプ:クリップフィット 、 全体の高さ:126mm 、 全体の幅:104mm 、 全体的な深さ:45mm 、 入力電流:2kA 、 出力電流:5 A 、 最小温度:-5℃ 、 最大温度:+55℃ 、 取り付けタイプ:表面実装
RoHS指令(10物質対応)
対応