HOBUT
HOBUTの 電子部品(オンボード)
HOBUTの 能動部品
HOBUTの ディスクリート
Current Transformer
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●巻数比:300:5●内径:45mm●トランスタイプ:ベース取付●全体の高さ:102.5mm●全体の幅:141mm●全体的な深さ:38mm●入力電流:300A●出力電流:5 A●寸法:141 x 38 x 102.5 mm
注文コード
50135628
品番
171-8831
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,182
販売価格(税別)
¥
5,620
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
61
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●巻数比:300:5●内径:45mm●トランスタイプ:ベース取付●全体の高さ:102.5mm●全体の幅:141mm●全体的な深さ:38mm●入力電流:300A●出力電流:5 A●寸法:141 x 38 x 102.5 mm
RoHS指令(10物質対応)
対応