Current Transformer

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様巻数比:800:5 、 内径:80 x 12mm 、 トランスタイプ:クリップフィット 、 全体の高さ:126mm 、 全体の幅:104mm 、 全体的な深さ:45mm 、 入力電流:800A 、 出力電流:5 A 、 最小温度:-5℃ 、 最大温度:+55℃ 、 取り付けタイプ:表面実装 注文コード50135768 品番171-8811
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,336
販売価格(税別)
5,760
この商品は仕様など61種類から選べます 他の種類を見る
仕様巻数比:800:5 、 内径:80 x 12mm 、 トランスタイプ:クリップフィット 、 全体の高さ:126mm 、 全体の幅:104mm 、 全体的な深さ:45mm 、 入力電流:800A 、 出力電流:5 A 、 最小温度:-5℃ 、 最大温度:+55℃ 、 取り付けタイプ:表面実装 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3085:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする