RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 能動部品
RS PROの ディスクリート
DCギアモーター RS PRO
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●出力スピード:100 rpm●電源電圧:12 V dc●最大出力トルク:794 gcm●DCモータータイプ:ブラシ●軸径:3mm●許容入力:0.394 W●ギヤヘッドのタイプ:プラネタリー形●長さ:49mm●幅:16 (Dia.)mm●許容電流値:85 mA●コアコンストラクション:鉄心●シリーズ:941D
注文コード
50135795
品番
417-9706
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
この商品は
仕様
が
72
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●出力スピード:100 rpm●電源電圧:12 V dc●最大出力トルク:794 gcm●DCモータータイプ:ブラシ●軸径:3mm●許容入力:0.394 W●ギヤヘッドのタイプ:プラネタリー形●長さ:49mm●幅:16 (Dia.)mm●許容電流値:85 mA●コアコンストラクション:鉄心●シリーズ:941D
RoHS指令(10物質対応)
対応