RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 能動部品
RS PROの ディスクリート
DCギアモーター RS PRO
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●出力スピード:108 rpm●電源電圧:12 V dc●最大出力トルク:2000 gcm●DCモータータイプ:ブラシ●軸径:4mm●許容入力:1.5 W●ギヤヘッドのタイプ:プラネタリー形●長さ:54mm●幅:22mm●許容電流値:200 mA●コアコンストラクション:鉄心●シリーズ:944D
注文コード
50135804
品番
420-716
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
72
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●出力スピード:108 rpm●電源電圧:12 V dc●最大出力トルク:2000 gcm●DCモータータイプ:ブラシ●軸径:4mm●許容入力:1.5 W●ギヤヘッドのタイプ:プラネタリー形●長さ:54mm●幅:22mm●許容電流値:200 mA●コアコンストラクション:鉄心●シリーズ:944D
RoHS指令(10物質対応)
対応