RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 能動部品
RS PROの ディスクリート
DCギアモーター RS PRO
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●出力スピード:1350 rpm●電源電圧:3 V dc●最大出力トルク:40.5 gcm●DCモータータイプ:ブラシ●軸径:3mm●許容入力:0.58 W●ギヤヘッドのタイプ:スパー形●長さ:24.25mm●幅:12mm●深さ:12mm●寸法:29.25 x 10 x 12 mm●許容電流値:320 mA●コアコンストラクション:金属●シリーズ:951D
注文コード
50135883
品番
834-7635
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
72
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●出力スピード:1350 rpm●電源電圧:3 V dc●最大出力トルク:40.5 gcm●DCモータータイプ:ブラシ●軸径:3mm●許容入力:0.58 W●ギヤヘッドのタイプ:スパー形●長さ:24.25mm●幅:12mm●深さ:12mm●寸法:29.25 x 10 x 12 mm●許容電流値:320 mA●コアコンストラクション:金属●シリーズ:951D
RoHS指令(10物質対応)
対応