RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 能動部品
RS PROの ディスクリート
DCギアモーター RS PRO
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●出力スピード:155 rpm●電源電圧:24 V dc●最大出力トルク:100 mNm●DCモータータイプ:ブラシ●軸径:6mm●ギヤヘッドのタイプ:スパー形●長さ:71.2mm●幅:38mm●深さ:38mm●寸法:38 x 38 x 40 mm●コアコンストラクション:鉄心●基準適合:RoHS
注文コード
50135908
品番
901-3314
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
72
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●出力スピード:155 rpm●電源電圧:24 V dc●最大出力トルク:100 mNm●DCモータータイプ:ブラシ●軸径:6mm●ギヤヘッドのタイプ:スパー形●長さ:71.2mm●幅:38mm●深さ:38mm●寸法:38 x 38 x 40 mm●コアコンストラクション:鉄心●基準適合:RoHS
RoHS指令(10物質対応)
対応