RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 能動部品
RS PROの ディスクリート
DCギアモーター RS PRO
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●出力スピード:156 rpm●電源電圧:3 V dc●最大出力トルク:624 gcm●DCモータータイプ:ブラシ●軸径:3mm●許容入力:0.62 W●ギヤヘッドのタイプ:プラネタリー形●長さ:49.6mm●幅:12mm●許容電流値:450 mA●コアコンストラクション:鉄心●シリーズ:990D
注文コード
50135917
品番
420-722
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
72
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●出力スピード:156 rpm●電源電圧:3 V dc●最大出力トルク:624 gcm●DCモータータイプ:ブラシ●軸径:3mm●許容入力:0.62 W●ギヤヘッドのタイプ:プラネタリー形●長さ:49.6mm●幅:12mm●許容電流値:450 mA●コアコンストラクション:鉄心●シリーズ:990D
RoHS指令(10物質対応)
対応