RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 能動部品
RS PROの ディスクリート
DCギアモーター RS PRO
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●出力スピード:1974 rpm●電源電圧:12 V dc●最大出力トルク:1284 gcm●DCモータータイプ:ブラシ●軸径:6mm●許容入力:7.92 W●ギヤヘッドのタイプ:プラネタリー形●長さ:61.3mm●幅:32 (Dia.)mm●許容電流値:990 mA●コアコンストラクション:鉄心●シリーズ:940D
注文コード
50135987
品番
417-9655
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
72
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●出力スピード:1974 rpm●電源電圧:12 V dc●最大出力トルク:1284 gcm●DCモータータイプ:ブラシ●軸径:6mm●許容入力:7.92 W●ギヤヘッドのタイプ:プラネタリー形●長さ:61.3mm●幅:32 (Dia.)mm●許容電流値:990 mA●コアコンストラクション:鉄心●シリーズ:940D
RoHS指令(10物質対応)
対応