光
光の オフィスインテリア
光の 脚カバー・脚キャップ
フェルト付フリーサイズ脚キャップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
内径(mm)
22〜25
色
ベージュ
注文コード
50136119
品番
9-FF-2225J
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
内径・色・内容量
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
適合サイズ内ならフリーに使用できます。
用途
家具や椅子などに。
トラスコ品番
215-7448
寸法(mm)
22〜25丸用
材質/仕上
エラストマー樹脂
色
ベージュ
質量(g)
5.8
タイプ
丸
内径(mm)
22〜25