光
光の オフィスインテリア
光の 脚カバー・脚キャップ
フェルト付フリーサイズ脚キャップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
内径(mm)
22×45
色
茶
注文コード
50136128
品番
9-FF-2952C
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,298円となります。
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
内径・色・内容量
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
適合サイズ内ならフリーに使用できます。
用途
家具や椅子などに。
トラスコ品番
216-2230
寸法(mm)
22×45〜29×52長角用
材質/仕上
エラストマー樹脂
色
茶
質量(g)
19
タイプ
長角
内径(mm)
22×45