RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 能動部品
RS PROの ディスクリート
DCギアモーター RS PRO
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●出力スピード:29 rpm●電源電圧:12 V dc●最大出力トルク:300 mNm●軸径:5mm●ギヤヘッドのタイプ:スパー形●長さ:62.3mm●幅:27.7mm●コアコンストラクション:鉄心
注文コード
50136179
品番
258-8322
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
72
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●出力スピード:29 rpm●電源電圧:12 V dc●最大出力トルク:300 mNm●軸径:5mm●ギヤヘッドのタイプ:スパー形●長さ:62.3mm●幅:27.7mm●コアコンストラクション:鉄心
RoHS指令(10物質対応)
対応