9-FF-3563C フェルト付フリーサイズ脚キャップ 光 50136189 9-FF-3563C フェルト付フリーサイズ脚キャップ 光 50136189

フェルト付フリーサイズ脚キャップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 内径(mm)28×56 ベージュ 注文コード50136189 品番9-FF-3563C
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,798円となります。
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,627
販売価格(税別)
2,388
この商品は内径・色・内容量など30種類から選べます 他の種類を見る

適合サイズ内ならフリーに使用できます。

用途家具や椅子などに。 トラスコ品番215-2750 寸法(mm)28×56〜35×63長角用 材質/仕上エラストマー樹脂 ベージュ 質量(g)26 タイプ長角 内径(mm)28×56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする