光
光の オフィスインテリア
光の 脚カバー・脚キャップ
フェルト付フリーサイズ脚キャップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
内径(mm)
28×56
色
茶
注文コード
50136198
品番
9-FF-3563J
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,627
販売価格(税別)
¥
2,388
バスケットに入れる
この商品は
内径・色・内容量
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
適合サイズ内ならフリーに使用できます。
用途
家具や椅子などに。
トラスコ品番
216-0627
寸法(mm)
28×56〜35×63長角用
材質/仕上
エラストマー樹脂
色
茶
質量(g)
26
タイプ
長角
内径(mm)
28×56