RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 能動部品
RS PROの ディスクリート
DCギアモーター RS PRO
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●出力スピード:3090 rpm●電源電圧:12 V dc●最大出力トルク:2000 gcm●DCモータータイプ:ブラシ●軸径:6mm●許容入力:19.8 W●ギヤヘッドのタイプ:プラネタリー形●長さ:71.5mm●幅:35.8mm●許容電流値:2.8 A●コアコンストラクション:鉄心●シリーズ:942D
注文コード
50136215
品番
454-0877
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
72
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●出力スピード:3090 rpm●電源電圧:12 V dc●最大出力トルク:2000 gcm●DCモータータイプ:ブラシ●軸径:6mm●許容入力:19.8 W●ギヤヘッドのタイプ:プラネタリー形●長さ:71.5mm●幅:35.8mm●許容電流値:2.8 A●コアコンストラクション:鉄心●シリーズ:942D
RoHS指令(10物質対応)
対応