RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 能動部品
RS PROの ディスクリート
DCギアモーター RS PRO
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●出力スピード:4 → 3825 rpm●電源電圧:3 V dc●最大出力トルク:50 gcm●DCモータータイプ:ブラシ●軸径:2mm●許容入力:2.51 W●ギヤヘッドのタイプ:スパー形●長さ:52mm●幅:110mm●許容電流値:260 mA●コアコンストラクション:鉄心●シリーズ:917
注文コード
50136258
品番
238-9636
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
72
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●出力スピード:4 → 3825 rpm●電源電圧:3 V dc●最大出力トルク:50 gcm●DCモータータイプ:ブラシ●軸径:2mm●許容入力:2.51 W●ギヤヘッドのタイプ:スパー形●長さ:52mm●幅:110mm●許容電流値:260 mA●コアコンストラクション:鉄心●シリーズ:917
RoHS指令(10物質対応)
対応