※入数は1個です。
エスコ
エスコの ボルト
エスコの その他ボルト
M6x30mm 皿頭エンドストップ(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50136327
品番
EA638SJ-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,023
販売価格(税別)
¥
930
バスケットに入れる
仕様
右ねじ
エスコ品番
EA638SJ-3
材質
ステンレス(SUS316L)
質量(g)
約9
ねじ径
M6
寸法b1(mm)
34.2
寸法d1(mm)
8
寸法d2(mm)
12.4
ねじ深さ(mm)
20