RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 能動部品
RS PROの ディスクリート
DCギアモーター RS PRO
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●出力スピード:60 rpm●電源電圧:12 V dc●最大出力トルク:1600 gcm●DCモータータイプ:ブラシ●軸径:3mm●許容入力:0.394 W●ギヤヘッドのタイプ:プラネタリー形●長さ:49mm●幅:16 (Dia.)mm●寸法:16 (直径) x 49 mm●許容電流値:60 mA●コアコンストラクション:金属●シリーズ:941D
注文コード
50136398
品番
752-1970
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
72
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●出力スピード:60 rpm●電源電圧:12 V dc●最大出力トルク:1600 gcm●DCモータータイプ:ブラシ●軸径:3mm●許容入力:0.394 W●ギヤヘッドのタイプ:プラネタリー形●長さ:49mm●幅:16 (Dia.)mm●寸法:16 (直径) x 49 mm●許容電流値:60 mA●コアコンストラクション:金属●シリーズ:941D
RoHS指令(10物質対応)
対応