RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 能動部品
RS PROの ディスクリート
DCギアモーター RS PRO
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●出力スピード:9 rpm●電源電圧:12 V dc●最大出力トルク:100000 gcm●DCモータータイプ:ブラシ●軸径:12mm●許容入力:36.88 W●ギヤヘッドのタイプ:プラネタリー形●長さ:168mm●幅:51.8mm●許容電流値:4.61 A●コアコンストラクション:鉄心●シリーズ:986D
注文コード
50136495
品番
420-615
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
72
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●出力スピード:9 rpm●電源電圧:12 V dc●最大出力トルク:100000 gcm●DCモータータイプ:ブラシ●軸径:12mm●許容入力:36.88 W●ギヤヘッドのタイプ:プラネタリー形●長さ:168mm●幅:51.8mm●許容電流値:4.61 A●コアコンストラクション:鉄心●シリーズ:986D
RoHS指令(10物質対応)
対応