RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 能動部品
RS PROの ディスクリート
DCサーボモータ RS PRO
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●最大出力トルク:36 Ncm●電源電圧:24 → 30 V dc●出力スピード:1600 rpm●ストールトルク:14Ncm●寸法:66 (直径) x 134 mm
注文コード
50136513
品番
263-6005
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●最大出力トルク:36 Ncm●電源電圧:24 → 30 V dc●出力スピード:1600 rpm●ストールトルク:14Ncm●寸法:66 (直径) x 134 mm
軸径(Φmm)
6
長さ(mm)
134
幅(mm)
66
許容電流(A)
1.3
許容入力(W)
30