RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 能動部品
RS PROの ディスクリート
DCサーボモータ RS PRO
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●最大出力トルク:36 Ncm●電源電圧:24 → 30 V dc●出力スピード:1600 rpm●許容入力:30 W●ストールトルク:12Ncm●軸径:6mm●長さ:88mm●幅:66mm●寸法:66 (直径) x 88 mm●許容電流値:1.3 A
注文コード
50136529
品番
263-6011
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●最大出力トルク:36 Ncm●電源電圧:24 → 30 V dc●出力スピード:1600 rpm●許容入力:30 W●ストールトルク:12Ncm●軸径:6mm●長さ:88mm●幅:66mm●寸法:66 (直径) x 88 mm●許容電流値:1.3 A