DCモーター RS PRO

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●電源電圧:4.5→ 15 V dc●許容入力:21.2 W●出力スピード:13360 rpm●軸径:3.18mm●最大出力トルク:154.4 gcm●長さ:50mm●寸法:35.8 (直径) x 50 mm●許容電流値:2.85 A●コアコンストラクション:鉄心 注文コード50136538 品番238-9759
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は仕様11種類から選べます 他の種類を見る
仕様●電源電圧:4.5→ 15 V dc●許容入力:21.2 W●出力スピード:13360 rpm●軸径:3.18mm●最大出力トルク:154.4 gcm●長さ:50mm●寸法:35.8 (直径) x 50 mm●許容電流値:2.85 A●コアコンストラクション:鉄心 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする