RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 能動部品
RS PROの ディスクリート
DCモーター RS PRO
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●電源電圧:4.5→ 15 V●許容入力:11 W●出力スピード:5216 rpm●軸径:6mm●最大出力トルク:206 gcm●長さ:89.1mm●幅:37 (Dia.)mm●寸法:37(直径) x 89.1 mm●許容電流値:1.26 A●コアコンストラクション:金属
注文コード
50136565
品番
752-1955
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
11
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●電源電圧:4.5→ 15 V●許容入力:11 W●出力スピード:5216 rpm●軸径:6mm●最大出力トルク:206 gcm●長さ:89.1mm●幅:37 (Dia.)mm●寸法:37(直径) x 89.1 mm●許容電流値:1.26 A●コアコンストラクション:金属
RoHS指令(10物質対応)
対応