RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 能動部品
RS PROの ディスクリート
DCモーター RS PRO
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●電源電圧:4.5→ 15 V●許容入力:21.2 W●出力スピード:6000 rpm●軸径:6mm●最大出力トルク:154.4 gcm●長さ:104.5mm●幅:35.8 (Dia.)mm●寸法:35.8(直径) x 104.5 mm●許容電流値:2.85 A●コアコンストラクション:金属
注文コード
50136599
品番
752-1977
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,495
販売価格(税別)
¥
10,450
この商品は
仕様
が
11
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●電源電圧:4.5→ 15 V●許容入力:21.2 W●出力スピード:6000 rpm●軸径:6mm●最大出力トルク:154.4 gcm●長さ:104.5mm●幅:35.8 (Dia.)mm●寸法:35.8(直径) x 104.5 mm●許容電流値:2.85 A●コアコンストラクション:金属
RoHS指令(10物質対応)
対応